Referenties
Timken:6455
Rubix:03324101
EAN:0053893147857




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 6455 CONE
Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken conus voor taps toelopende kegellagers (TS, tapered single). Boring 57,15 mm, buitendiameter 149,225 mm en breedte 53,975 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 597,12 excl. BTW
/ stuk
€ 722,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen