TIMKEN 64450 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:64450
Rubix:03385682
EAN:0053893378312
TIMKEN 64450 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 64450 CONE


Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken 64450 cone voor enkelrijig kegelrollager. Beschikt over een bore van 114,3 mm, breedte 41,275 mm en een gewicht van circa 2,25 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,25 kg
Aangepaste tariefcode84822000
227,75 excl. BTW
/ stuk
275,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen