Referenties
INA:LR30X35X16,5
Rubix:03117800
Fabrikant:0000598460000
EAN:4012802714395

Productdetails : INA LR 30X35X16,5 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring LR, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,19 excl. BTW
/ stuk
€ 15,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen