Referenties
Timken:6484
Rubix:03324117
EAN:0053893148403


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 6484 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 6484 conus (TS) voor kegelrollenlager: boorgat 69,850 mm, buitendiameter 149,225 mm, breedte 53,975 mm en gewicht 4,7 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Boring | 2 3/4 in (69,850 mm) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 901,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.091,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen