INA IR 12X15X16 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR12X15X16-XL
Rubix:03110666
Fabrikant:0000205400000
EAN:4012802431322
INA IR 12X15X16 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 12X15X16 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
9,18 excl. BTW
/ stuk
11,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen