Referenties
INA:IR20X25X18-IS1-OF
Rubix:03116644
Fabrikant:0000212610000
EAN:4012802711561

Productdetails : INA IR 20X25X18 IS1/OF/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,77 excl. BTW
/ stuk
€ 33,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen