Referenties
Timken:H 239649
Rubix:03384129


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 187,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 319,964 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
Productdetails : TIMKEN H 239649 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken H239649 kegel (kegellager) is een conisch lagercomponent voor een TS enkelrij-opstelling. Boring 187,325 mm en breedte 88,9 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 187,325 mm |
| Buitendiameter | 319,964 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 25,8 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.389,18 excl. BTW
/ stuk
€ 4.100,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen