Referenties

Timken:772
Rubix:03385908
EAN:0053893086538
TIMKEN 772 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter146,31 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 772 CUP


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 772 cup is een enkelvoudige buitenring voor kegellagers. Voorzien van O.D. 180,975 mm en breedte 38,1 mm voor betrouwbare montage in koppels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,31 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,8 kg
Aangepaste tariefcode84822000
196,31 excl. BTW
/ stuk
237,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen