Referenties
IKO:IRT12161
Rubix:03311634

Productdetails : IKO IR 12X16X16,5 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,46 excl. BTW
/ stuk
€ 6,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen