Referenties
Timken:NA 66212
Rubix:03329219
EAN:0053893359038


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73 mm |
| Breedte | 36,5125 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 66212 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken NA 66212 kegelrol-lagerkegel (single cone). Cone/inner ring assembly als separaat onderdeel, ontworpen om typisch in paren op een as te worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
| Breedte | 36,5125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 719,82 excl. BTW
/ stuk
€ 870,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen