TIMKEN 3324 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3324
Rubix:03321898
EAN:0053893125268
TIMKEN 3324 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte26,988 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3324 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 3324 CUP is de buitenring van een taps toelopend rollager. Afmetingen: 41,275×80,167×26,988 mm (d×D×T) en gewicht 0,6 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte26,988 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 109,22 excl. BTW
/ stuk
€ 132,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen