SKF IR 14X17X17 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 14X17X17
Rubix:03051332
Fabrikant:9580
EAN:7316570435320
SKF IR 14X17X17 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 14X17X17 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x17x17 mm
Logistiek gewicht9,4 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
10,48 excl. BTW
/ stuk
12,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen