TIMKEN 31593 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31593
Rubix:03385610
EAN:0053893249261
TIMKEN 31593 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31593 CONE


Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken kegelrolager kegel 31593 (TS) is een enkelrijige kegelrolagercomponent voor het opnemen van radiale en axiale belastingen. Afmetingen: 34,925×76,2×29,370 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Materiaalchroom-koolstaal voor lagers (bv. staal 52100 volgens astm a295)
Aangepaste tariefcode84822000
60,44 excl. BTW
/ stuk
73,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen