SKF IR 55X60X25 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 55X60X25
Rubix:03051423
Fabrikant:9742
EAN:7316577126801
SKF IR 55X60X25 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 55X60X25 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x60x60 mm
Logistiek gewicht86 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
28,65 excl. BTW
/ stuk
34,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden