Referenties
Timken:93775
Rubix:03325413
EAN:0053893441955


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 196,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 93775 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 93775 kegelrol-lagerkegel voor een enkelrijige kegelrollenlageropstelling. Conische component met 196,85 mm boring, 317,50 mm OD en 63,50 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 196,85 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,88 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.874,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3.477,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen