SKF IR 75X85X25 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 75X85X25
Rubix:03051444
Fabrikant:9780
EAN:7316577127525
SKF IR 75X85X25 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 75X85X25 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x85x85 mm
Logistiek gewicht238 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
54,27 excl. BTW
/ stuk
65,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen