SKF IR 17X20X16,5 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 17X20X16.5
Rubix:03474332
Fabrikant:344999
EAN:7316573955412
SKF IR 17X20X16,5 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte16,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 17X20X16,5 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,5x20x20 mm
Logistiek gewicht10,8 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte16,5 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
9,94 excl. BTW
/ stuk
12,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen