SKF IR 80X90X35 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:IR 80X90X35
Rubix:03051452
Fabrikant:9790
EAN:7316577127594
SKF IR 80X90X35 NAALDLAGER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 80X90X35 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x90x90 mm
Logistiek gewicht355 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,12 excl. BTW
/ stuk
90,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen