Referenties
Timken:67919
Rubix:03324460
EAN:0053893375243


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 274,57 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 279,4 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 67919 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 67919 cup (enkelvoudige behuizingsring) voor taps toelopende rollagers. O.D. 279,4 mm, breedte 36,513 mm en gewicht 7,5 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 274,57 mm |
| Buitendiameter | 279,4 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Materiaal | 52100 chroom-lagerstaal (astm a295) |
| Warmtestabilisatie | standaard dimensionele warmtestabilisatie: <0,0001 in./in. verandering na 2500 uur bij 100°c. |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.630,27 excl. BTW
/ stuk
€ 4.392,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen