Referenties
Gedore:1.34/3
Rubix:10050813
Fabrikant:1638572
EAN:4036976112498

Documenten
Productdetails : GEDORE BINNENTREKKER 15-25MM - 1.34/3
• te gebruiken met glij-hamertrekker nr. 1.35/0 of contrasteun nr. 1.36/1
• meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
Binnentrekker 15 - 25 mm te gebruiken met glij-hamertrekker nr. 1.35/0 of contrasteun nr. 1.36/1 meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Gebruik | binnentrekkers voor het verwijderen van strak zittende kogellagers, lagerbussen/lagerbanen, bussen en keerringringen. te gebruiken met glij-hamertrekker nr. 1.35/0 of contrasteun nr. 1.36/1. werkwijze: plaats de binnentrekker in het lager en draai de spindel vast; de omgebogen steunvlakken van de grijpkoppen drukken achter het te verwijderen onderdeel. vervolgens montage van de contrasteun of glijhamertrekker. |
| Diameter | 25 mm |
| Type | binnentrekker (interne trekker) voor 3-klauw/3-arm patroon |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,48 excl. BTW
/ stuk
€ 99,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
