FACOM TREKKER U.302-150

U.302 - Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.302-150
Rubix:10104772
EAN:3148516946713
FACOM TREKKER U.302-150

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit25 mm
Uitwendige capaciteit150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TREKKER U.302-150


De FACOM U.302 zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken zijn bedoeld voor het demonteren van perspassende onderdelen zoals lagers en ringen. Dit assortiment omvat meerdere werkdieptes om te voldoen aan de behoeften van werkplaatsen en industriële onderhoudstoepassingen.

Kenmerken:
De FACOM U.302 buitentrekkers zijn uitgerust met een zelfklemmend bekkenmechanisme dat wordt geactiveerd door een terugstelveer, waardoor de trekker stevig op het lager blijft gepositioneerd, zelfs zonder aangelegde spanning. Het profiel met slanke bekken vergemakkelijkt de toegang in smalle zones en past zich aan moeilijk bereikbare ruimtes aan. Deze trekkers zijn ontworpen voor buitengrip en zorgen voor een eenvoudige en efficiënte bediening dankzij de speciale handgreep die de grip en controle tijdens het trekken verbetert.

Specificaties:
• Zelfklemmend: ja
• Speciale handgreep: ja
• Aantal pennen/vervangbare opzetstukken: 1
• Type aandrijfdiameter van de bout: enkele diameter

Normen:
• CE-markering, die de conformiteit met de Europese veiligheidseisen bevestigt

Sterke punten

• Betrouwbare positionering dankzij het zelfklemmende veermechanisme
• Stabiele plaatsing vóór het aanbrengen van trekkracht
• Gemakkelijke toegang in beperkte ruimtes door de slanke bekken
• Compatibel met U49AM en U301E1 voor een breder toepassingsgebied
• Speciale handgreep voor gecontroleerde bediening
• Drie bekken voor een gelijkmatige verdeling van de krachten

Toepassingen

• Industriële mechanische onderhoudswerkzaamheden
• Reparatie en onderhoud van werktuigmachines
• Extractie van op assen gemonteerde lagers
• Demontage van tandwielen en poelies
• Werkzaamheden aan motoren en versnellingsbakken
• Onderhoud van pompen en transmissiesystemen
• Precisiewerkplaatsen waar betrouwbaar gereedschap vereist is

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1022 g
Afmeting verpakking (D x B x H)240x105x90 mm
Gewicht verpakking1047 g
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit25 mm
Uitwendige capaciteit150 mm
Diepte150 mm
Extractievermogen1,5 t
Typezelfspannende extractors voor externe contactdozen - fijne klauwen
Aangepaste tariefcode82055980
€ 102,93 excl. BTW
/ stuk
€ 124,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen