Referenties
Stahlwille:71040005
Rubix:A0887106
Fabrikant:71040005
EAN:4018754342112


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 30 mm |
| Diepte | 28 mm |
Productdetails : STAHLWILLE BINNENTREKKER 11400-4A
Voor het lostrekken van kogellagers, kogellager-buitenringen en bussen, verzinkt; te gebruiken met tegensteun nr. 11401 en slagtrekker nr. 11402; ook dicht tegen de achterkant zittende lagers worden door de optimale spanwerking veilig vastgepakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 30 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van zeer vastzittende kogellagers, buitenringen van kogellagers en bussen die van buitenaf niet vrij toegankelijk zijn. verwijderen door de binnentrekker in het lager te steken en de spindel in te schroeven; te combineren met slagtrekker 11402/1-2 of tegensteun 11401/1-3. |
| Type | binnentrekker 11400/4a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,38 excl. BTW
/ stuk
€ 85,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen