GEDORE TREKKER UNIV. 3-ARMIG MET HAAKREM 450X200MM 1.07/41-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/41-B
Rubix:10051112
Fabrikant:2546531
EAN:4036976126013


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 530 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 3-ARMIG MET HAAKREM 450X200MM 1.07/41-B
Universele trekker, 3-armig patroon, stijve poten met pootrem 450x200 mm Net als ons standaardmodel nr. 1.06 is deze trekker ontworpen voor alle takken van industrie, maar in het bijzonder voor de constructie van elektromotoren Hij is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz. Met pennen worden de armen in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf vergrendeld. Stijve poten uit één stuk gesmeed. Potenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poten. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven. Door de poten om te keren, kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker. Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel). Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat er een reductiebus nodig is. Op verzoek is deze trekker ook verkrijgbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 530 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Diameter | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 912,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.103,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen