SPARTEX MET.SCHR. 3X25 BR PF CL12 D912 (PK=200) CHC3X25P
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC3X25PF12
Rubix:A0049364
Fabrikant:882558
EAN:3660757485658

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 3X25 BR PF CL12 D912 (PK=200) CHC3X25P
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
3X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,20 excl. BTW
/ pak
€ 29,28 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Lengte
25 mm
Metrische diameter
M3
