SPARTEX MET.SCHR. 8X10 BR CHC CL12 D912 (PK=200) CHC8X10
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC8X10EF12
Rubix:A0049321
Fabrikant:882602
EAN:3660757264352

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 8X10 BR CHC CL12 D912 (PK=200) CHC8X10
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
8X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,66 excl. BTW
/ pak
€ 63,72 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Lengte
10 mm
Metrische diameter
M8
