SPARTEX MET.SCHR. 8X45 BR PF CL12 D912 (PK=200) CHC8X45P
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC8X45PF12
Rubix:A0049315
Fabrikant:882609
EAN:3660338360343

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 8X45 BR PF CL12 D912 (PK=200) CHC8X45P
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Lengte
45 mm
Metrische diameter
M8
