SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 3,5X38MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB3,5X38PHEFA4
Rubix:08262083
Fabrikant:7983435 38
EAN:4043377171252

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 3,5X38MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 3,5X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 47,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
38 mm