SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X40/40

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC10X40EFA4-50
Rubix:08223555
Fabrikant:73801410 40
EAN:4043377208408
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X40/40
brand logo

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X40/40


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X40/40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk