SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70/70
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC12X70EFA4-50
Rubix:A0824424
Fabrikant:73801412 70
EAN:4043377265647

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70/70
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X70/70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 80,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm