Referenties
Vervangen ref.:BTRCC8X65Z
Spartex:BTRCC8X65PFZ
Rubix:08320851
Fabrikant:000603.00100.0080.065
EAN:4043952121504


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M8X65
Vierkantkopschroef 8X65 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7140 g |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 91,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm