SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X6/6

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC2,5X6EFA4-50
Rubix:A0824408
Fabrikant:73801425 6
EAN:4043377385376
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X6/6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X6/6


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X6/6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 163,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 198,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk