Referenties
Spartex:VTBPZ5X16EFA4-70
Rubix:08261647
Fabrikant:7985405 16
EAN:4043377178503

Productdetails : SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X16
SPARTEX RVS A4-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm