SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X12
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX10X12EFA4-50
Rubix:A0824160
Fabrikant:738024T10 12
EAN:4043377315618

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M10X12
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M10X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 85,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm
