SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X22
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC5X22EFA2-50
Rubix:08230095
Fabrikant:7380125 22
EAN:4043377249166

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X22
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 29,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm