SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X70

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X70PFA2-70
Rubix:A0821868
Fabrikant:060326 70
EAN:4043377048660
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X70


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 19,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk