SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X70/70

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC5X70EFA4-50
Rubix:08330971
Fabrikant:7380145 70
EAN:4043377265890
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X70/70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X70/70


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X70/70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM5
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 29,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 35,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk