SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X30
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCBP6X30EFA2
Spartex:BHC6X30EFA2-50
Rubix:08220275
Fabrikant:7380126 30
EAN:4043377208156

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X30
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm