SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC8X18EFA2-50
Rubix:08224229
Fabrikant:7380128 18
EAN:4043377249227
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk