SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18/18
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC8X18EFA4-50
Rubix:A0824345
Fabrikant:7380148 18
EAN:4043377266071

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18/18
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X18/18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm