SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X20

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH8X20EFA4-70
Rubix:08256849
Fabrikant:798548 20
EAN:4043377179739
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X20


SPARTEX RVS A4-70 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM8
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukph4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk