Referenties
Spartex:VTBPZ4X6EFA2-50
Rubix:08255743
Fabrikant:7985204 6
EAN:4043377175823

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X6
SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm