SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2,5X6/6
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX2,5X6EFA4-50
Rubix:A0826333
Fabrikant:738014T25 6
EAN:4043377386175

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2,5X6/6
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2,5X6/6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm
