SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X110

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X110PFA4-70
Rubix:A0821858
Fabrikant:060348 110
EAN:4043377316905
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X110


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 51,74 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 62,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk