SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X10/10
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX2X10EFA4-50
Rubix:A0826827
Fabrikant:738014T2 10
EAN:4043377386090

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X10/10
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X10/10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 309,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm
