SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X3
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX2X3EFA2-50
Rubix:A0823885
Fabrikant:738012T2 3
EAN:4043377385840

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X3
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M2X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 139,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3 mm
