SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X120
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC16X120PFA2-50
Rubix:08258115
Fabrikant:0603216 120
EAN:4043377048004

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X120
SPARTEX RVS A2-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,27 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 129,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
