SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X35
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE8X35EFA2-50
Rubix:08221279
Fabrikant:7380228 35
EAN:4043377216472

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X35
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
