SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X4/4
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX4X4EFA4-50
Rubix:A0823843
Fabrikant:738014T4 4
EAN:4043377313881

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X4/4
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X4/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 73,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
4 mm
