SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M5X14
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX5X14EFA2-50
Rubix:A0823832
Fabrikant:738012T5 14
EAN:4043377312785

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M5X14
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
