SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M5X50
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX5X50EFA2-50
Rubix:A0823822
Fabrikant:738012T5 50
EAN:4043377312839

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M5X50
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M5X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
